Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Produktbild zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Skizze zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Skizze zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
LOGO zu EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103378030
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909280500
EAN/GTIN:
     4044657016508
Suchbegriffe:
KWTInsel2023
Kundentour
EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz/Edelstahl
Höhe:
4 mm
Ausführung:
Abdeckring
Type:
EVOline One
ø:
59 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280300
ab € 6,11*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280700
ab € 10,68*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280400
ab € 6,09*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280800
ab € 10,69*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280100
ab € 2,57*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280200
ab € 2,57*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280600
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.