Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Produktbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Produktbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Produktbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Skizze zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
LOGO zu Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu
Artikel-Nr.:
     3145-103379487
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1357805N/UHE
EAN/GTIN:
     9002730851359
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Blade TD mit Touch-Dimmschalter 1000 mm Alu

BLADE TD ist eine nur 10 mm hohe Leuchte mit asymetrischer Lichtverteilung. Durch eine vertiefte Anordnung der LED wird das Licht abgeschirmt und Blendung verhindert.

Schaltfunktion: ein/aus, Helligkeit einstellen

Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Leistung:
9,3 W
Spannung:
24 V/DC
Montageart:
unsichtbare Befestigungsclips
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Länge:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Lichtstrom (Lumen):
762
Oberfläche:
alufarbig
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker, Touch- Dimmschalter rechts
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Type:
Blade TD
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,05*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,39*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,62*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,36*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,65*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,83*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.