Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Einbau-Abfallsammler Mono 15 Liter Edelstahl/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu HAILO Einbau-Abfallsammler Mono 15 Liter Edelstahl/Schwarz
Symbol zu HAILO Einbau-Abfallsammler Mono 15 Liter Edelstahl/Schwarz
LOGO zu HAILO Einbau-Abfallsammler Mono 15 Liter Edelstahl/Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380627
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3515-031
EAN/GTIN:
     4007126251503
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
HAILO Einbau-Abfallsammler Mono 15 Liter Edelstahl/Schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Type:
Mono
Oberfläche:
Edelstahl | schwarz
Verwendung:
ausschwenkbar
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Bestückung:
Behälter 15 Liter
B x H x T:
290 x 365 x 304 mm
Korpusbreite:
400 mm
Ausführung:
federloser, automatischer Dreh-Kipp-Deckel
Richtung:
links | rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 30,68*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 45,70*
Lager 3145
140
€ 5,90*
ab € 38,05*
€ 53,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.