Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundabfallsammler Hailo Mono 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-70111
zw-70111
zw_m1-70111
zw_m2-70111
Artikel-Nr.:
     4757-209192
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     43525
EAN/GTIN:
     4007126251503
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Rundabfallsammler für Drehtüren. Höhenangabe bei geöffnetem Deckel. Rechts und links montierbar. Füllmenge 15 Liter. Seitenwandmotage. Ab Schrankbreite 40 cm.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
290
Farbe:
Mono edelstahl mit schwarz
Höhe (mm):
455
Tiefe (mm):
304
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, hailo einbauabfallsammler schwarz, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, EINBAUABFALLSAMMLER, EDELS, 4007126251503, Z070111, 590020, 43525, 3515, HAILO, MOEBELFORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,31*
€ 30,42*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 45,90*
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 38,10*
€ 53,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.