Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava
LOGO zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103381437
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90010042
EAN/GTIN:
     9002732010464
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 1 x 22 Liter Lava

Hinweis:
Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS ENVI Space
Oberfläche:
Lavagraugrau
Material:
Kunststoff / Stahlblech
Bestückung:
Behälter 1 x 22 Liter
Einbautiefe:
464 mm
Verwendung:
mit Frontanbindung
Korpusbreite:
400 mm
Einbauhöhe:
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.