Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140060008
EAN/GTIN:
     4043952550106
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
~ISO7045 4.8 M 6x 8 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
7985
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
4,6 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube din 7985 ph m6x, din 7985, din 7985 m6, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0273*
1 Tag
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0286*
6 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,021*
€ 0,0291*
6 Tage
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0299*
Lager 3145
2259
1000
€ 5,90*
ab € 0,0735*
€ 0,0918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
k.A.
7093-1-060-01-200HV
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.