Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 7045
>
Artikel
~ISO7045 4.8 M 6x100 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104422514
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
48634
EAN/GTIN:
4042666486343
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
~ISO7045 4.8 M 6x100 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
7985
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
4,6 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x100 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
... >
Kreuzschlitzschrauben
>
Linsenschrauben ISO7045/DIN 7985A
>
Linsenschraube ähnl. ISO 7045/DIN 7985A - Ph-KS -
Weitere Suchbegriffe:
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenschraube din 7985 ph m6x
,
linsenkopfschraube m6
,
linsenkopfschraube
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
Linsen-Schrauben
,
Linsenkopfschrauben
,
Linsenschrauben
,
M6x100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2885*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 3 x 25 mm, 05056625001
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
7093-1-060-01-200HV
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen