Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Skizze zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104428042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9773
EAN/GTIN:
     9002730512311
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN7984 08.8 M 6x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant

Mit niedrigem Kopf.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!
Je nach Wahl des Herstellers sind Ausführungen mit Voll- oder Teilgewindemöglich!

Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
7984
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
4 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
t max.:
3 mm
Größe:
M 6x 40 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din7984 m6x40 8.8, din 7984, din 7984 m6, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M6x40, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1795*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,38*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0104*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0314*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.