Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Skizze zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104428095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030400101200060000001
EAN/GTIN:
     4026303056670
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN7984 08.8 M12x 60 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant

Mit niedrigem Kopf.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!
Je nach Wahl des Herstellers sind Ausführungen mit Voll- oder Teilgewindemöglich!

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
7984
d1:
12 mm
d2:
18 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
7 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
t max.:
5 mm
Größe:
M12x 60 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Zylinderschraube ohne Norm, din 7984 m12x60, zylinderschraube ohne norm, din 7984 m12, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M12x60, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8325*
€ 1,0825*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,75*
€ 20,22*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,12*
€ 55,62*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 57,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0822*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0524*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0582*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.