Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x60mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303056670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303056670
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M12x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x60mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
7 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 12,0/ 60/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8325*
€ 1,0825*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,69*
€ 20,30*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,42*
€ 55,81*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,68*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0818*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0524*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0582*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.