Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x60
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x60
Artikel-Nr.:
     3517I-38854216
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 12x60
EAN/GTIN:
     4026303056670
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x60

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8325*
€ 1,0825*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,75*
€ 20,22*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,12*
€ 55,62*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 57,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0822*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0524*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0582*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.