Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6912 08.8 M10x 16 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbild
Musterbild
Skizze zu DIN6912 08.8 M10x 16 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN6912 08.8 M10x 16 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN6912 08.8 M10x 16 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104428255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10072176
EAN/GTIN:
     4001796742460
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN6912 08.8 M10x 16 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant

Mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.


Weitere Informationen:
b:
8 mm
DIN:
6912
d1:
10 mm
d2:
16 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
6,5 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
t1:
3,5 mm
Größe:
M10x 16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912, DIN6912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,438*
€ 0,578*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 20,09*
€ 26,81*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 53,57*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 55,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0498*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0336*
Zubehör
k.A.
ab € 0,128*
Zubehör
k.A.
43971
ab € 0,0306*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.