Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x16mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796742460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796742460
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; galv. verzinkt; M10x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x16mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
16 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/001/ 10,0/ 16/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,438*
€ 0,578*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 20,09*
€ 26,81*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 53,57*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 55,17*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0498*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0336*
Zubehör
k.A.
ab € 0,128*
Zubehör
k.A.
43971
ab € 0,0306*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.