Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 10x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x16mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M10x16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98854014
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 10x16
EAN/GTIN:
     4001796742460
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 10x16

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3465*
€ 0,4665*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 20,06*
€ 27,36*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 54,48*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 56,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,74*
Zubehör
k.A.
ab € 0,052*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0339*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1234*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0341*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.