Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt
Produktbild zu Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt
Skizze zu Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt
Symbol zu Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt
Symbol zu Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt
Artikel-Nr.:
     3145-104455928
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336466954
EAN/GTIN:
     8716336466954
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil DIN3055 ø 3/4 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt

Konstruktion 6x7+1 FE / Stahl verzinkt + PVC Mantel / Zugfestigkeit 1960 N/mm²
Der PVC Mantel bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüsse und/oder dient dazu Beschädigung anderer Gegenstände zu vermeiden.
Geeignet u. a. um Gartenstühle vor Diebstahl zu schützen. Nicht für Hebezwecke geeignet.

Hinweis:
Entspricht EN12385-4

Weitere Informationen:
Bruchlast:
539 kg
DIN:
3055
Rollenlänge:
100 m
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Seil ø:
3/4 mm
Ausführung:
6x7 + 1 FE
Schlagrichtung:
Kreuzschlag rechts
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Drahtplastik, Drahtseil Kunststoffummantelt, Drahtseile, Kunststoffummanteltes Drahtseil, Litzendraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336425654
ab € 0,22*
Zubehör
Dulimex
8716336425753
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
8713138444906
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.