Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Duoblade 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Duoblade 44
Produktbild zu FISCHER Duoblade 44
Skizze zu FISCHER Duoblade 44
Anwendungsbild zu FISCHER Duoblade 44
Anwendungsbild zu FISCHER Duoblade 44
Symbol zu FISCHER Duoblade 44
Symbol zu FISCHER Duoblade 44
LOGO zu FISCHER Duoblade 44
Artikel-Nr.:
     3145-104460075
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545677
EAN/GTIN:
     4048962323726
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Nylondübel
FISCHER Duoblade 44

Selbstbohrender Gipskartondübel für die einfache und schnelle Montage.

Der fischer DUOBLADE ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DUOBLADE ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.

Produktvorteile:
  • selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton
  • hohes Drehmoment für ein optimales Setzgefühl
  • kein Mitdrehen durch Schaftrippen
  • verwendung handelsüblicher Haken, Schrauben und Ösen
  • gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage
  • die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels
  • das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl
  • Geeignet für: Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt, Gipsfaserplatten, Leichte Zementbauplatten


Hinweis:
In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8mm.

Weitere Informationen:
L:
44 mm
Marke:
Fischer
Form:
Duoblade
Material:
Nylon
Farbe:
Grau/Rot
Schrauben:
4 - 5 mm
Dübellänge:
29 mm
Einschraubtiefe:
mind. 28 mm
Bohrlochtiefe mind.:
50 mm
hef min. Verankerung:
9,5 mm
hef max. Verankerung:
25 mm
Inhalt:
40 ST
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, nylondübel fischer, nylondübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Gipskartondübeln, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Rigibsdübel, Rigipsdübeln, Universaldübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4560
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2287*
€ 0,3287*
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22475*
€ 0,3595*
15 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2529*
€ 0,3778*
2 Tage
160
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2618*
€ 0,3818*
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,26775*
€ 0,38775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 13,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.