Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoBlade LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Fischer DuoBlade LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242984
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545677
EAN/GTIN:
     4048962323726
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Nylondübel
Der Fischer DuoBlade ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der Fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
44
Verankerungstiefe:
9,5 - 25
Schraubenabmessung:
4-5
min. Verankerungstiefe:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50
VDS-Zulassung:
Ja
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29
Farbe:
grau
Abstandsmontage:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrspitze:
ja
Spanplatten-/Holzschrauben:
4 - 5
Menge:
40
Hersteller:
Fischer
min. Einschraubtiefe:
28 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, nylondübel fischer, nylondübel, Fischer, DuoBlade, LD
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4560
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2287*
€ 0,3287*
Lager 5417
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22475*
€ 0,3595*
15 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2529*
€ 0,3778*
2 Tage
160
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2618*
€ 0,3818*
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,26775*
€ 0,38775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26475*
€ 0,31505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22475*
€ 0,26745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 14,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.