Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Duoblade 44 mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Produktbild zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Produktbild zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Skizze zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Symbol zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Symbol zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
LOGO zu FISCHER Duoblade 44 mit Schraube
Artikel-Nr.:
     3145-104460076
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545678
EAN/GTIN:
     4048962323733
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
FISCHER Duoblade 44 mit Schraube

Selbstbohrender Gipskartondübel für die einfache und schnelle Montage.

Der fischer DUOBLADE ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DUOBLADE ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.

Produktvorteile:
  • selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton
  • hohes Drehmoment für ein optimales Setzgefühl
  • kein Mitdrehen durch Schaftrippen
  • verwendung handelsüblicher Haken, Schrauben und Ösen
  • gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage
  • die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels
  • das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl
  • Geeignet für: Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt, Gipsfaserplatten, Leichte Zementbauplatten


Hinweis:
In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Fischer
Form:
Duoblade
L:
44 mm
Material:
Nylon
Hinweis:
mit Schrauben 4,5 x 40
Farbe:
Grau/Rot
Schrauben:
4 - 5 mm
Dübellänge:
29 mm
Einschraubtiefe:
mind. 28 mm
Bohrlochtiefe mind.:
50 mm
hef min. Verankerung:
9,5 mm
hef max. Verankerung:
25 mm
Inhalt:
20 ST
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Gipskartondübeln, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Rigibsdübel, Rigipsdübeln, Universaldübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
100
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,427*
€ 0,627*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 6,80*
€ 9,32*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 9,58*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 9,77*
3 Tage
30
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.