Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Produktbild zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Anwendungsbild zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Symbol zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
LOGO zu FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand
Artikel-Nr.:
     3145-104460233
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77891
EAN/GTIN:
     4006209778913
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
FISCHER UX 6x 50 R Universaldübel Nylon grau mit Rand

Geeignet für Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel und Beton.
Die Anwendungsgebiete des Universaldübels UX sind fast grenzenlos: Wandregale, leichte Hängeschränke, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroschalter, Kabelkanäle, Lampen, Kabelschellen, Handtuchhalter, Spiegel, Spiegelschränke, Seifenschalen, Waschtische und vieles mehr lassen sich mit diesem Dübel perfekt befestigen.

Produktvorteile:
  • Universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen
  • Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung
  • Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
  • Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment - der erste Universaldübel der "richtig" zieht
  • Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 12 mm
  • Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube- eine optimale Durchsteckmontage

Geeignet für:
Beton, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Porenbeton, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziege

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
60 mm
d:
6 mm
Farbe:
Grau
Form:
UXR
L:
50 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
4 - 5 mm
Ausführung:
mit Rand
Marke:
Fischer
Größe:
6x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 6x50, spanplattenschraube 6x50, fischer spanplattenschraube, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlwanddübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2400
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1116*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0783*
€ 0,1135*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1152*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08075*
€ 0,11705*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,1258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.