Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     5417F-171893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077891
EAN/GTIN:
     4006209778913
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Farbe:
grau
Abstandsmontage:
nein
Durchmesser:
6
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Inhalt:
50
Spanplatten-/Holzschrauben:
4 - 5
Verankerungstiefe:
50
Spanplattenschrauben:
4 - 5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Plattendicke:
9,5
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209778913
Vorsteckmontage:
nein
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1116*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0783*
€ 0,1135*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1152*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08075*
€ 0,11705*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,1258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.