Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460978
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540125
EAN/GTIN:
     4048962276961
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
FISCHER SXRL 8 x 140 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung

Mit vormontierter Senkkopfschraube.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteil:
  • drei Verankerungstiefen (von 50, 70 und 90 mm)
  • Beim Tiefersetzten verhinder die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels
  • Mit europäisch technischer Bewertung für Beton und Mauerwerk ETA 07/0121
  • Zugelassen für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Beton und Porenbeton. SXRL 10 bauaufsichtlich zugelassen für Einzelbefestigungen.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Marke:
Fischer
d:
8 mm
Bohr ø:
8 mm
Bohrlochtiefe mind.:
150 mm
L:
140 mm
Farbe:
Grau
Material:
Nylon/Edelstahl
Form:
SXRL-T
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Nylondübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,09*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 97,635*
€ 119,095*
2 Tage
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 111,15*
€ 133,92*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 111,47*
€ 134,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 142,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.