Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 8x140 T R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-540125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540125
EAN/GTIN:
     4048962276961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T R ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
140 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
70 mm | 90 mm | 50 mm
Oberfläche (Schraube):
A4
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
90 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXRL
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1711.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
50
Frei Haus
ab € 1,8071*
€ 2,2271*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,9515*
€ 2,3915*
Lager 5913
12500
50
€ 6,40*
ab € 2,049*
€ 2,499*
50
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,62*
50
Frei Haus
ab € 2,3628*
€ 2,8528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,499*
€ 2,97381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,469*
€ 2,93811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,319*
€ 2,75961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,249*
€ 2,67631
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.