Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Produktbild zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Anwendungsbild zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Symbol zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
LOGO zu TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     3145-104461285
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010100051
EAN/GTIN:
     4049563001433
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX-TRI-Allzweckdübel 6x 36 ohne Kappe Kunststoff rot

Der Allzweckdübel mit 3-fach geteiltem Dübelkörper ohne Dübelkappe, Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper ist für alle Standard-Befestigungen geeignet.

Einsatzbereich:
  • Zur Befestigung von Küchenschränken, Regalen, TV-Geräten, usw.
  • In einlagigen und zweilagigen Gipskartonplatten durch Verknotung auf der Plattenrückseite
  • In Beton, Vollstein und Porenbeton durch Spreizung
  • In Lochsteinen durch Spreizung und Verknotung


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).


Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
45 mm
d:
6 mm
Farbe:
Rot
Form:
TRI
L:
36 mm
Material:
Kunststoff
Schrauben:
4 - 5 mm
Verankerungstiefe mind.:
36 mm
Marke:
TOX
Größe:
6x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Dübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Plastikdübel, Tox-Dübel, Toxdübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0426*
€ 0,0579*
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0428*
€ 0,058*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0412*
€ 0,0583*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0452*
€ 0,0611*
Lager 3145
3900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0623*
€ 0,0843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.