Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462378
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040662
EAN/GTIN:
     4006209406625
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 8/ 5/ 66 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
td min. Bohrlochtiefe:
61 mm
Form:
FBNII
tfix Nutzlänge max.:
5 mm
hef min. Verankerung:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
8 mm
Gewinde:
M 8
L:
66 mm
Bohr ø:
8 mm
Marke:
Fischer
Größe:
8/ 5/ 66 mm
Weitere Suchbegriffe: Federklappdübel, Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Metalldübel, federklappdübel fischer, federklappdübel, blitzanker ba-w3, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4654*
€ 0,6054*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4804*
€ 0,6304*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5301*
€ 0,6901*
5 Tage
350
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,695*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5534*
€ 0,7034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6054*
€ 0,72043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5554*
€ 0,66093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.