Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBN II 8/5 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBN II 8/5 (50)
fischer FBN II 8/5 (50)
fischer FBN II 8/5 (50)
fischer FBN II 8/5 (50)
fischer FBN II 8/5 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6205585
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40662
EAN/GTIN:
     4006209406625
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.Anwendung:
  • Stahlkonstruktionen
  • Geländer
  • Konsolen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Treppen
  • Tore
  • Fassaden.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0211Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt; Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität; Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität; Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage; Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
5 / 15 mm
Typ:
FBN II
Scheibendurchmesser x Dicke:
16 x 1,6 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 8 x 34 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
65 mm
Kraftangriff:
SW 13
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
61 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4116*
€ 0,5616*
11 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,439*
€ 0,6216*
1 Tag
650
50
€ 5,90*
ab € 0,4714*
€ 0,6414*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4804*
€ 0,6504*
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,5437*
€ 0,7337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7337*
€ 0,8731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.