Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462379
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040669
EAN/GTIN:
     4006209406694
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 8/ 20/ 81 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
td min. Bohrlochtiefe:
76 mm
Form:
FBNII
d1:
8 mm
L:
81 mm
hef min. Verankerung:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bohr ø:
8 mm
Gewinde:
M 8
tfix Nutzlänge max.:
20 mm
Material:
Stahl
Marke:
Fischer
Größe:
8/ 20/ 81 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, blitzanker ba-w3, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,4852*
€ 0,6452*
Lager 3145
1850
50
€ 5,90*
ab € 0,5014*
€ 0,6614*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5498*
€ 0,7098*
1
€ 5,90*
ab € 0,4873*
€ 0,7495*
50
€ 5,00*
ab € 0,632*
€ 0,802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6314*
€ 0,75137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.