Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462387
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045568
EAN/GTIN:
     4006209455685
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 16/140/260 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
16 mm
L:
260 mm
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
td min. Bohrlochtiefe:
244 mm
d1:
16 mm
hef min. Verankerung:
80 mm
Form:
FBNII
Oberfläche:
verzinkt-blau
tfix Nutzlänge max.:
140 mm
Marke:
Fischer
Größe:
16/140/260 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,757*
€ 4,827*
5 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,7895*
€ 4,8595*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,3548*
€ 5,4948*
Lager 3145
100
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,556*
€ 5,776*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 4,9182*
€ 6,1882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,776*
€ 6,87344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,676*
€ 6,75444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,416*
€ 6,44504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,556*
€ 5,42164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.