Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462398
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40771
EAN/GTIN:
     4006209407714
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 8/ 50/111 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
d1:
8 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M 8
hef min. Verankerung:
40 mm
L:
111 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
106 mm
tfix Nutzlänge max.:
50 mm
Marke:
Fischer
Größe:
8/ 50/111 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5996*
€ 0,7996*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,6148*
€ 0,8148*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6959*
€ 0,9159*
1
€ 5,90*
ab € 0,5861*
€ 0,9218*
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,7435*
€ 0,9735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7996*
€ 0,95152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.