Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462403
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40827
EAN/GTIN:
     4006209408278
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 10/ 10/ 86 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
d1:
10 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M10
hef min. Verankerung:
50 mm
L:
86 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
78 mm
tfix Nutzlänge max.:
10 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10/ 10/ 86 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
723
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6197*
€ 0,7697*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6236*
€ 0,7736*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6395*
€ 0,7903*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6993*
€ 0,8693*
Lager 3145
8950
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,719*
€ 0,899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.