Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBN II 10/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBN II 10/10
fischer Bolzenanker FBN II 10/10
fischer Bolzenanker FBN II 10/10
fischer Bolzenanker FBN II 10/10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209408278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040827
EAN/GTIN:
     4006209408278
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker FBN II

Stahl, galvanisch verzinkt • Für die Durchsteck- und Vorsteckmontage • ETA-04/0211 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen • Auch geeignet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge *Ausführung GS mit großer Scheibe für den Holzbau.

Weitere Informationen:
Typ:
FBN II 10/10
Gewinde:
M10
Dübellänge:
86 mm
max. Nutzlänge:
10/20 mm
udf_EDE_Katalog:
30307637
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209408278
Herstellerartikelnummer:
040827
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
723
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6197*
€ 0,7597*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6236*
€ 0,7736*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6395*
€ 0,7803*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6993*
€ 0,8593*
2 Tage
10650
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,719*
€ 0,889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7597*
€ 0,90404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.