Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Skizze zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
ETA-07/0025
Symbol zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
LOGO zu FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462902
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503138
EAN/GTIN:
     4048962016789
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
FISCHER FH II 10/ 50 SK Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich

Hochleistungsanker FH II- SK (SK = Senkschraube)

Zertifizierungen:
  • Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton (ETA-07/0025)
  • Zugzonentauglich
  • Feuerwiderstandsklasse R120


Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 6
Material:
Stahl
Form:
FHII-SK
td min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bohr ø:
10 mm
d1:
10 mm
tfix Nutzlänge max.:
50 mm
hef min. Verankerung:
40 mm
L:
100 mm
Marke:
Fischer
D:
19,5 mm
Größe:
10/ 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Schlagbolzen, Schlagdübel, Schwerlastanker, Schwerlastbolzen, Schwerlastdübel, Segmentanker, Stahlbolzen, fischer fhii
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,7001*
€ 2,0701*
Lager 3145
1100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,798*
€ 2,188*
2 Tage
67500
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,8884*
€ 2,2884*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,0043*
€ 2,4043*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9363*
€ 2,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,148*
€ 2,55612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.