Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-325454 Herst.-Nr.: 503138 EAN/GTIN: 4048962016789 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen. Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Hersteller: | Fischer | Schlüsselweite (Innen 6kant): | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4048962016789 | Gesamtlänge: | 100 mm | Bohrlochdurchmesser: | 10 mm | PZ: | 9 | min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Schlüsselweite Innensechskant: | 4 mm | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 105 mm | Verankerungstiefe: | 40 mm | ETA-Zulassung: | ja | max. Dicke des Anbauteils: | 50 mm | Gewinde: | M 6 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoffart: | Stahl | Ausführung: | Schwerlastanker | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 100 mm | max. Nutzlänge: | 50 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,7001* | € 2,0701* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,798* | € 2,188* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 6,40* | ab € 1,8884* | € 2,2884* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,0043* | € 2,4043* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,9363* | € 2,418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9363* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|