Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II M6 10/50 SK 50 St. FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-495956
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503138
EAN/GTIN:
     4048962016789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer · Treppen und Leitern zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker für Befestigungen mit Senkkopf in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Der versenkbare Schraubenkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Mit Senkkopf für oberflächenbündige Montage. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 100mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 50 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 105mm · Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage: 55mm · Min. Verankerungstiefe: 40mm · Nutzlänge: 50mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite (Innen 6kant): 4mm · Schraubenabmessung: M6 x 100mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. / min. Dicke des Anbauteils: 50 / 5mm · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Gewinde:
M6
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Anker mit Senkkopf, für gerissenem und ungerissenem Beton
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,7001*
€ 2,0701*
1 Tag
1100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,798*
€ 2,188*
2 Tage
67500
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,8884*
€ 2,2884*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,0043*
€ 2,4043*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9363*
€ 2,418*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,4043*
€ 2,86112
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,3743*
€ 2,82542
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,2543*
€ 2,68262
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,1643*
€ 2,57552
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,0043*
€ 2,38512
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0043* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 120,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.