Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm
Produktbild zu S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm
Symbol zu S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm
LOGO zu S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104464290
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1010016094J
EAN/GTIN:
     4250432500319
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
S-S-T Schlauchklemme 9 mm Edelstahl A2 DIN3017 10-16 mm

Schlauchschelle mit Schneckengewinde und einem kurzen, symmetrisch geschweißten Gehäuse. Zum Befestigen von Schläuchen an mobilen und stationären Anlagen.


Hinweis:

Werkstoff W4:
Schlauchschellen aus dem Werkstoff W4 bestehen vollständig aus einem Chrom-Nickel- oder vergleichbarem Stahl. Der Werkstoff W4 ist auch bekannt unter dem Namen V2A und der Werkstoffnummer 1.4301. Er zählt zu den austenitischen, rostfreien Stählen und ist der am häufigsten verwendete Werkstoff in vielen Anwendungsbereichen. Die Schlauchschellen aus diesem Stahl verfügen durch ihren Nickelgehalt über eine hohe Korrosionsbeständigkeit und sind weitgehend beständig gegenüber Wasser, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Luftfeuchtigkeit und Wasserdampf. Sie eignen sich daher beispielsweise ausgezeichnet in der Getränke- und Lebensmittelproduktion, der Pharma- und Kosmetikindustrie, in der Medizintechnik etc. Ungeeignet dagegen sind sie im Schwimmbadbereich, da W4 anfällig gegenüber Chlorverbindungen ist. Aufgrund der sehr guten Polierfähigkeit sind Schlauchschellen aus W4 in Bereichen optimal einsetzbar, die hohe Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild stellen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
Form:
1
Material:
Edelstahl
Werkstoff:
W4
Breite:
9 mm
DIN:
3017
Nenngröße:
10-16 mm
Marke:
SST
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3512*
€ 0,4619*
4 Tage
1387
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3442*
€ 0,465*
2 Tage
1600
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,35*
€ 0,48*
2 Tage
1295
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3937*
€ 0,5337*
Lager 3145
271
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,2814*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,58*
Ähnlich
SST
1012020094J
ab € 17,51*
Ähnlich
SST
1012022094J
ab € 17,225*
Ähnlich
SST
1016027094J
ab € 17,935*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,905*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,56*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.