Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Eco Bag 30 Liter 11 my 500 x 600 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 745
107 854 745
Artikel-Nr.:
     3145-107854745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8050060 SM SW 1
EAN/GTIN:
     9120004442932
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke Eco Bag 30 Liter 11 my 500 x 600 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Ausführung:
ohne Zugband
Farbe:
schwarz
Zusatz:
1 Rolle = 50 Säcke
Produktart:
Müllsack
Inhalt:
30 l
Stärke:
11 my
Type:
Eco Bag Standard
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 30 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Alufix, Mistsackerl, Müllsack, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.