Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Eco Bag 60 Liter 14 my 640 x 710 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 746
107 854 746
Artikel-Nr.:
     3145-107854746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8064071 SM SW 1
EAN/GTIN:
     9120004445087
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke Eco Bag 60 Liter 14 my 640 x 710 mm

Weitere Informationen:
Produktart:
Müllsack
Ausführung:
ohne Zugband
Stärke:
14 my
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen LDPE
Zusatz:
1 Rolle = 30 Säcke
Inhalt:
60 l
Type:
Eco Bag Standard
Höhe:
710 mm
Breite:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, Alufix, Mistsackerl, Müllsack, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.