Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 35 Liter 10 my 550 x 600 mm weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsäcke 35 Liter 10 my 550 x 600 mm weiß
Produktbild zu Müllsäcke 35 Liter 10 my 550 x 600 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-107854760
Hersteller:
     MÜLLSTAR
Herst.-Nr.:
     MS35 30
EAN/GTIN:
     9120004446992
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke 35 Liter 10 my 550 x 600 mm weiß

Weitere Informationen:
Type:
Standard
Zusatz:
1 Rolle = 30 Stück
Ausführung:
ohne Zugband
Höhe:
600 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Stärke:
10 my
Breite:
550 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
35 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.