Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Produktbild zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Anwendungsbild zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Symbol zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110602130
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     395144
EAN/GTIN:
     8713465311889
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryl 310 ml weiß
Illbruck Maler-Acryl LD703 15% 310ml, weiß

Hauptanwendungsgebiet:
Abdichtung von Dehnfugen im Innen- und Außenbereich.


Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, Putz und Gipskarton mit geringer Bewegung und die Abdichtung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile:
  • zulässige Gesamtverformung 15 %
  • überstreich- und überputzbar
  • haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen


Nicht geeignet für:
Maleracryl darf nicht im Sanitärbereich, im Tiefbau, auf bituminösen Untergründen, auf unbehandelten (nicht geprimerten) metallischen Untergründen sowie für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erdberührte Betonflächen) verwendet werden.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Marke:
Illbruck
Type:
LD703
Farbe:
Weiß
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl weiß, Maleracryl, illbruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.