Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml rapsgelb matt / RAL 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml rapsgelb matt / RAL 1021
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110659876
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     131462
EAN/GTIN:
     4048500131462
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
dupli-color lackspray 400ml
acryl lackspray
Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml rapsgelb matt / RAL 1021

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Spezielles Sprühsystem, das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird.
Aerosol-Art ist geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststofffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, und Naturstein. Zudem ist es kratz-, stoß- und schlagfest.

Produktvorteile:
  • hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
  • sehr gute Deckkraft
  • ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
  • guter Verlauf, glatte Oberfläche
  • schnelltrocknend
  • geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
  • polierfähige Lackoberfläche
  • wetterfest, lichtecht, UV-beständig
  • dauerhafter Farbton- und Glanzbeständig
  • kratz-, stoß- und schlagfest


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Ergiebigkeit:
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rapsgelb
GHSSIGNAL:
Gefahr
Marke:
Dupli-Color
GHS:
GHS02
Inhalt:
400 ml
RAL Nummer:
1021
Hinweis:
matt
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT, HU, SK
Type:
Aerosol Art
Weitere Suchbegriffe: dupli color acryl-lackspray, Sprühlack, Sprühlacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,89*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.