Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Platinum anthrazit seidenmatt 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Platinum anthrazit seidenmatt 400ml
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Platinum anthrazit seidenmatt 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110659965
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     720345
EAN/GTIN:
     4048500720345
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
dupli-color lackspray 400ml anthraz...
acryl lackspray
Dupli-Color Lackspray Platinum anthrazit seidenmatt 400ml

Sprühlack mit extrem hoher Deckkraft und schneller Trocknung.

Durch ein breitgefächertes Anwendungsspektrum ermöglicht dieses Produkt eine Vielzahl neuer gestalterischer sowie handwerklicher Möglichkeiten. Hervorragend geeignet für alle Heimwerker- und Bastelarbeiten auf Holz, lackierfähige Kunststoffe, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas.

Produktvorteile:
  • Außergewöhnliche Deckkraft und Ergiebigkeit
  • bis zu doppelt so hohe Deckkraft wie herkömmliche Lacksprays
  • ideal für Heimwerker- und Bastelarbeiten
  • für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
  • schnelle Trocknung
  • Lichtecht
  • vergilbungsfrei
  • hohe Oberflächehärte
  • kratz-, stoß- und schlagfest
  • keine Läuferbildung
  • kaum Sprühnebel
  • geruchsneutral



Testen Sie das Sprühkopf-Set Platinum:

Mit der Verwendung der verschiedenen Sprühköpfe können Sie den Sprühabstand die Sprühstärke von fein bis breit für große Flächen variieren.
Austauschbare Sprühköpfe für verschiedene Sprühbreiten lieferbar.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Type:
Platinum
Verpackung:
Spraydose
Ausführung:
Lackspray
Marke:
Dupli-Color
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Anthrazit
Hinweis:
seidenmatt
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: dupli color acryl-lackspray, Sprühlack, Sprühlacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,89*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.