Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Skizze zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Skizze zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113502217
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     521467
EAN/GTIN:
     4020684651080
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
BLANCO Abfallsammler Flexon II 30/2 KB 300 mm

  • Breite Modellpalette für alle für alle Standard-Spülenunterschränke mit einer Schublade​
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen​
  • Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern​
  • Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren​
  • Modernes Design mit hochwertigem Aluminium​
  • Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen​
  • Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise:
Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.
  • Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
  • Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
  • Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
  • Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
  • Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferung:
inkl. Systemdeckel 2 x 8 L Eimer und Eimerdeckel 8 L

Weitere Informationen:
Type:
Flexon II 30/2
Material:
Kunststoff / Stahlblech | Stahlblech
Verwendung:
Schubkasten
Bestückung:
Behälter 2 x 8 Liter
B x H x T:
262/268 x 355 x 400 mm
Korpusbreite:
300 mm
Oberfläche:
Anthrazit
Lieferanten-Nr.:
521467
Marke:
Blanco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
231973
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.