Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Skizze zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113502223
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     521473
EAN/GTIN:
     4020684651158
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
BLANCO Abfallsammler Flexon II XL 60/3 KB 600 mm

  • Breite Modellpalette für alle für alle Standard-Spülenunterschränke mit einer Schublade​
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen​
  • Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern​
  • Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren​
  • Modernes Design mit hochwertigem Aluminium​
  • Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen​
  • Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise:
Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.
  • Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
  • Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
  • Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
  • Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
  • Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang:
inkl. Deckel für einen 8 Liter Behälter

Weitere Informationen:
Type:
Flexon II XL 60/3
Material:
Kunststoff / Stahlblech | Stahlblech
Korpusbreite:
600 mm
Oberfläche:
Anthrazit
Bestückung:
Behälter 1 x 30/2 x 8 Liter
Verwendung:
Schubkasten
B x H x T:
562/568 x 355 x 400 mm
Lieferanten-Nr.:
521473
Marke:
Blanco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 127,12*
€ 154,62*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 176,44*
€ 215,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.