Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Produktbild zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Skizze zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Skizze zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Symbol zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Symbol zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Symbol zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
LOGO zu REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery
Artikel-Nr.:
     3145-113520324
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R30844
EAN/GTIN:
     8712465030844
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 50, 560 x 460 mm, Black Silvery

Weitere Informationen:
Marke:
Reginox
Beckenradius:
10 mm
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon
Außenmaß:
560 x 460 mm
Material:
Granit
Farbe:
Anthrazit
Unterbau ab:
600 mm
Einbauvariante:
2D Einbau - Unterbau
Type:
Amsterdam 50
Beckengröße:
500 x 400 x 200 mm
Ausführung:
Einzelbecken
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, Abspülbecken, Abwaschbecken, ESA25, KWTSpülenArmaturen, Küchenabwasch, Reginox, Waschspüle, spülbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,55*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,46*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,19*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,52*
Zubehör
SOLIDO
R18996
ab € 20,79*
Zubehör
Reginox
R22276
ab € 40,34*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,86*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,68*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,71*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,09*
Zubehör
SOLIDO
708205
ab € 25,86*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,03*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 17,27*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,21*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.