Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Spülbecken
>
Artikel
SOLIDO Unterbau-Spüle Kombino 20 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113520391
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1102696
EAN/GTIN:
3838997442377
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
SOLIDO Unterbau-Spüle Kombino 20 Edelstahl
Lochbohrung für Ablauffernbedienung: 30-35 mm
Lieferumfang:
inkl. Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon
Weitere Informationen:
Type:
Kombino 20
Marke:
Solido
Ausführung:
Einzelbecken
Beckengröße:
340 x 400 x 195 mm
Einbauvariante:
Unterbau
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung
Unterbau ab:
450 mm
Material:
Edelstahl
Beckenradius:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Außenmaß:
380 x 440 mm
... >
Serien
>
Solido by Alveus Unterbauspülen Edelstahl
>
Kombino
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
gastro spülbecken
,
ESA25
,
Küchenspüle
,
Küchenspülen
,
Spülen
,
Unterbauspüle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 327,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526306 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526306
€ 22,83*
Zubehör
Hotrega Cera Soft
Hotrega
57386
€ 9,68*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml anthrazit
Beko
224 14CE
€ 9,79*
Zubehör
FRANKE Twister Edelstahl-Pflegemittel
Franke
112.0007.715
€ 24,86*
Zubehör
HAAS Kugelgelenk-Geräte-Siphon 1 12 DN 40, mit verschliessbarem Ablaufanschlus 4970
Otto Haas
4970
€ 8,36*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN 4050, 1 12, m Geräteansch., PP, we 2917
Otto Haas
2917
€ 6,32*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl u GA, PP, w 2805
Otto Haas
2805
€ 8,05*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
€ 8,25*
Zubehör
Raumspar-Siphon HL126SR DN40x6/4" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss
HL
HL126SR
€ 32,41*
Zubehör
REGINOX Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
€ 50,12*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Edelstahl gebürstet
SOLIDO
210049
€ 31,17*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
SOLIDO
210050
€ 33,33*
Zubehör
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche
SOLIDO
210047
€ 45,65*
Zubehör
SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
SOLIDO
210052
€ 17,50*
Zubehör
SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein
SOLIDO
210059
€ 36,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.