Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbol zu SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset
Symbol zu SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset
Symbol zu SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset
LOGO zu SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset
LOGO zu SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset
Artikel-Nr.:
     3145-113520939
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732086476
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle weiß
einbauspüle
einbauspüle solido
SOLIDO Atrox 20 / Siros arctic-weiß EM-Ball Aktionsset

Bestehend aus:

Einbau-Granitspüle (Etagenbecken) färbig
Armatur (druckfest) mit Schlauchauszug färbig
Seifen- / Spülmittelspender färbig
Siphon mit flexiblem Schlauch
BEIGABEAKTION (KOSTENLOS):
Inklusive EM Fussball Adidas Fussballliebe COM im Wert von UVP € 60,- (inkl. Mwst.)


Weitere Informationen:
Einbauvariante:
Einbau
Außenmaß:
470 x 500 mm
Unterbau ab:
450 mm
Beckengröße:
390 x 340 x 195 mm
Marke:
Solido
Farbe:
Arctic-Weiß
Type:
Atrox 20 / Siros EM-Ball Set
Farbgruppe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 604,28*
€ 719,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 594,89*
€ 707,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 555,55*
€ 661,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 535,94*
€ 637,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 499,10*
€ 593,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,43*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,35*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,76*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,54*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,13*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,56*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,24*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.