Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K
Produktbild zu Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K
Skizze zu Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K
Skizze zu Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K
Artikel-Nr.:
     3145-113523036
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730621495
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
Einbauspüle Patras EX-146 inkl. S-701-K

Weitere Informationen:
Beckengröße:
390 x 190 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Rundbecken
Type:
EX-146 inkl. S-701-K
Einbauvariante:
Einbau
Außenmaß:
ø 510 mm
Unterbau ab:
450 mm
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, Siphon Ø 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
ST0925
ab € 4,59*
Zubehör
SOLIDO
ST0389
ab € 6,23*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,44*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,12*
Zubehör
SOLIDO
S-701-K
ab € 24,53*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,74*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,78*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,05*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,02*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,58*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,19*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.