Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller für Wischtuchrollen Tork Bondenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller für Wischtuchrollen Tork Bondenständer
Abroller für Wischtuchrollen Tork Bondenständer
Abroller für Wischtuchrollen Tork Bondenständer
Artikel-Nr.:
     315-652008
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Der Tork Abroller der ideale Spender für Wischtuchrollen mit Außenabrollung. Dank seines ergonomischen Designs sorgt der Tork Wischtuch Abroller für ein einfaches und sicheres Abreißen einzelner Tücher. Der rollbare Bodenständer von Tork ist der passende Abroller, wenn Sie Wischtücher an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Produktion benötigen, da es dank der Rollen mühelos transportiert werden kann. Haben Sie hingegen uns wenig Platz aus Boden zur Verfügung, bietet sich der Wandhalter von Tork an.

Weitere Informationen:

  • Farbe: rot/schwarz
  • 2 Varianten zur Auswahl:
    • Wandhalter - Maße: B 646 x T 274 x H 463 mm
    • Rollbarer Bodenständer - Maße: B 646 x T 530 x H 1006 mm
  • Passende Rollen: Tork Wischtücher extrastark, Tork starke Mehrzweck-Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Abroller Bodenständer, Abroller Bodenständer Tork, Abroller Tork, Abroller Wandhalter, Abroller Wandhalter Tork, Abroller Wischtchrollen, Abroller für Wischtuchrollen Tork, einfacher Abroller, einfacher Abroller Wandhalter, rollbare, rollbare Bodenständer Tork
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 149,32*
Lager 315
4
€ 9,90*
ab € 124,59*
€ 163,65*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
510575
ab € 12,65*
Zubehör
RAJA
540575
ab € 14,83*
Zubehör
RAJA
410555
ab € 21,65*
Zubehör
RAJA
510715
ab € 16,57*
Zubehör
RAJA
440555
ab € 24,89*
Zubehör
RAJA
540715
ab € 19,49*
Zubehör
RAJA
130081
ab € 46,72*
Zubehör
RAJA
130041
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.