| |
|
| Artikel-Nr.: 315-92600L Herst.-Nr.: 92600L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Nitrilhandschuhe Ansell TouchNTuff bieten Ihnen Markenqualität. Obwohl nur einmalig nutzbar, ist dieser Schutzhandschuh mechanisch sehr belastbar, universell einsetzbar und beidseitig tragbar. Er zeichnet sich durch guten Tragekomfort, Passgenauigkeit und zuverlässigen Schutz aus. Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit ist der Nitrilhandschuh hypoallergen und damit bestens für den Einsatz in der medizinischen Betreuung geeignet (Ambulanz, 1. Hilfe, Zahnarzt, Altersheim, …). Am unteren Ende haben diese Handschuhe einen Rollrand, welcher verhindern soll, dass Ihnen Tropfen bis auf den Arm herunterrollen können und gleichzeitig das Anziehen der Handschuhe erleichtert. Dieser Arbeitsschutzhandschuh ist konzipiert für maximale Bewegungsfreiheit ohne Abstriche bei der Sicherheit. Die angerauten Fingerspitzen, die sonst glatte Oberfläche und die Dünne der Einweghandschuhe gewährleisten eine gute Griffigkeit und erlauben damit auch die Handhabung von kleinen Objekten – sei es in der Automobilindustrie, in der Lebensmittelindustrie, im Labor oder bei Montagearbeiten. Die technischen Details im Überblick:- Puder- und latexfrei
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Hypoallergene Handschuhe aus Nitrilkautschuk
- Länge: 24 cm
- Stärke: 0,12 mm
- Farbe: blau, unisex
- Einweghandschuhe zur einmaligen Nutzung
- Handschuhe sind unsteril; nicht einzeln verpackt
- Lieferung im Spenderkarton
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 100 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| |