Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Schwarz
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Schwarz
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     315-AFZL30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZL30
EAN/GTIN:
     4058409008666
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Unsere Müllbeutel mit Zugband sind besonders praktisch für die regelmäßige Abfallbeseitigung, da sie mit nur einem Handgriff schnell und sicher verschlossen werden können. Die Verschlussbänder bilden gleichzeitig Griffe, die den Transport des Mülls erleichtern und eine 100%-ige Volumenauslastung ermöglichen. Je nach Bedarf erhalten Sie die Müllbeutel mit Zugband in verschiedenen Maßen und Stärken sowie einem Fassungsvermögen von 30 - 120 Litern. Zur Vorsortierung sowie für eine erleichterte Mülltrennung haben Sie die Wahl zwischen Müllsäcken in Schwarz oder Transparent, die Farbe der Zugbänder kann abweichen. Alle Müllsäcke mit Zugband bestehen aus 80% recyceltem HDPE bzw. LDPE (AFZL120 + AFZ120TR), welches zu 50% aus Post-Consumer-Abfällen verwendet wird.

Hinweis: Die Maße der Müllsäcke mit Verschlussband beziehen sich auf die gefaltete Breite x Höhe.

Neben den Müllbeuteln mit Zugband bieten wir Ihnen auch andere praktische Lösungen für die Hygiene im Betrieb wie vielseitig einsetzbare Einweghandschuhe und Wischtücher für jeden Einsatzzweck.

Weitere Informationen:
Stärke µ:
23
Inhalt:
30
Höhe:
650 MM
Breite:
500 MM
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllbeutel zugband 30l mit zugband schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, AFZL100TR, AFZL50, Müllbeutel Zugband, Müllbeutel mit zugband, Müllsäcke mit Verschlussband, abfallbeseitigung, abfallbeutel, abfallentsorgung, entsorgung, , müllbeutel, müllsack, müllsack verschlussband, müllsäcke verschlussband, müllsäcke zugband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,18*
Lager 315
118
€ 12,90*
ab € 9,28*
€ 16,70*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.