Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Transparent
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Transparent
Müllsäcke mit Verschlussband 30 Liter, Transparent
Artikel-Nr.:
     315-AFZL30TR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZL30TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Unsere Müllbeutel mit Zugband sind besonders praktisch für die regelmäßige Abfallbeseitigung, da sie mit nur einem Handgriff schnell und sicher verschlossen werden können. Die Verschlussbänder bilden gleichzeitig Griffe, die den Transport des Mülls erleichtern und eine 100%-ige Volumenauslastung ermöglichen. Je nach Bedarf erhalten Sie die Müllbeutel mit Zugband in verschiedenen Maßen und Stärken sowie einem Fassungsvermögen von 30 - 120 Litern. Zur Vorsortierung sowie für eine erleichterte Mülltrennung haben Sie die Wahl zwischen Müllsäcken in Schwarz oder Transparent, die Farbe der Zugbänder kann abweichen. Alle Müllsäcke mit Zugband bestehen aus 80% recyceltem HDPE bzw. LDPE (AFZL120 + AFZ120TR), welches zu 50% aus Post-Consumer-Abfällen verwendet wird.

Hinweis: Die Maße der Müllsäcke mit Verschlussband beziehen sich auf die gefaltete Breite x Höhe.

Neben den Müllbeuteln mit Zugband bieten wir Ihnen auch andere praktische Lösungen für die Hygiene im Betrieb wie vielseitig einsetzbare Einweghandschuhe und Wischtücher für jeden Einsatzzweck.

Weitere Informationen:
Stärke µ:
23
Inhalt:
30
Höhe:
650
Breite:
500
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllbeutel zugband 30l mit zugband schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, AFZL100TR, AFZL50, Müllbeutel Zugband, Müllbeutel mit zugband, Müllsäcke mit Verschlussband, abfallbeseitigung, abfallbeutel, abfallentsorgung, entsorgung, , müllbeutel, müllsack, müllsack verschlussband, müllsäcke verschlussband, müllsäcke zugband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.